Beli hydraulic equipment di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. LOVOL Rotate Standing Desk Telescopic for Bed (Meja Laptop Lipat)
    Mulai

    Rp389.900

    LOVOL Rotate Standing Desk Telescopic for Bed (Meja Laptop Lipat)
    Deskripsi:
    Meja Lipat TeleskopikBagian wadah meja dapat dilipat atau ditarik saat sedang tidak digunakan sehingga meja ini cocok untuk Anda yang memiliki ruangan berukuran kecil. Ketinggian meja ini juga dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Meja memiliki roda yang dilengkapi pengunci sehingga meja tak mudah bergoyang ketika digunakan.Material KokohBagian meja terbuat dari material kayu yang sangat elegan. Untuk tiangnya terbuat dari aluminium yang kuat dan tahan karat, sedangkan bagian pengunci antara tiang terbuat dari plastik yang dijamin kuat serta awet dan tahan lama.Tempat Alat TulisDilengkapi dengan tempat alat tulis agar tidak mudah terjatuh sehingga alat tulis Anda tidak berserakan. Selain sebagai tempat alat tulis, Anda juga bisa menggunakannya sebagai tempat botol minum.Penggunaan Meja KayuMeja serbaguna ini didesain secara ringkas, dengan menonjolkan aksen kayu pada bagian wadah meja. Dipadukan dengan warna yang menarik, membuat meja ini sangat cocok untuk menemani waktu kerja ataupun waktu belajar anak Anda di rumah.Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x LOVOL Meja Laptop Lipat Rotate Standing Desk Telescopic for Bed - C02Y1 x Tempat Alat Tulis1 x Set Baut1 x Obeng1 x Kunci Pas4 x Roda1 x Panduan Penggunaan
    atribut:
    • Dimensi (cm): 60x40
    • Color: Brown
    • Diameter Roda (cm): 3
    • Material: Kayu 16mmE1, Aluminium, dan Plastik
    • Meja Mouse (cm): 20x40
    • Meja Utama (cm): 40x48
    • Tebal Meja (mm): 16
    • Tebal Rangka Aluminium (cm): 3.8
    • Tempat Alat Tulis (cm): 7.5x7.5x3.8
    • Tinggi Kaki untuk Masuk Kolong (cm): 7
    • Tinggi Meja (cm): 60-85
  2. MSA Fall Rescue & Descent Equipment
    Mulai

    Rp20.999.900

    MSA Fall Rescue & Descent Equipment
    Deskripsi:
    Hooks on rescue poles grab the lifeline of a dangling worker to pull them toward the rescuer. Rescue poles extend the reach or a rescuer, allowing them to remain safe while retrieving a worker.
  3. Tigers Polymer Tyflex Hose V-Type (Selang Udara Fleksibel)
    Mulai

    Rp7.899.900

    Tigers Polymer Tyflex Hose V-Type (Selang Udara Fleksibel)
    Deskripsi:
    It is highly flexible and easy to store, transport, and transport. Among V-shaped structures, it tends to have superior flexibility. The main materials used meet JIS A1322 flame-retardant class 1 standards.Piping for a hot air generation and circulation system. Intake and exhaust ducts.If the delivery destination is a private house (detached house / apartment house), the shop name is required. Please note that delivery may not be possible if there is no store name.
    atribut:
    • Continuous Use Temperature (°C): 250 or less
    • Fluid: Air (excluding compressed air)
    • Length (m): 5
    • Standard: JIS A1322
    • Temperature Range (°C): -20~+250
  4. Endlessafe Rescue Tool
    Mulai

    Rp4.499.900

    Endlessafe Rescue Tool
    Deskripsi:
    The Hooligan Tool / Halligan Tool is one of the world's most popular forcible entry tools. This tool is designed to pry, pound, puncture, twist, and cut open or remove all types of barriers between emergency service personnel and the ability to save a life.The head and claw are forged from high alloy steel, heat treated for maximum strength, then fitted to a stress proof bar. The bar has machine grooved non-slip grips.
  5. 3M DBI-SALA RollGliss Rescue Pole
    Mulai

    Rp11.999.900

    3M DBI-SALA RollGliss Rescue Pole
    atribut:
    • Product Series: Rollgliss
    • Product Type: Rescue Pole
    • Color: Red
  6. HOUSE BM Inside Cutter
    33%
    Mulai

    Rp1.399.900

    HOUSE BM Inside Cutter
    Deskripsi:
    -With the hexagonal spindle one-touch attachment and detachment using impact driver can be done, when the hexagonal spindle is removed, it can be fitted with a 100mm grinding disc directly.-To cut from the inside starting PVC pipe.-When cutting drain opening starting PVC pipe lower than floor surface.-Comments:Adaptive Cutting Size PVC Pipe VU40 to 200, VP-40 to 100.
  7. LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp5.199.900

    LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Mesin Las Listrik MIG (Metal Inert Gas) adalah jenis pengelasan yang biasa disebut las CO2 (Carbon Dioksida), karena salah satu kebutuhan pengelasan ini adalah menggunakan gas CO2. Mesin las ini cocok untuk kebutuhan pengelasan yang cepat / proses manufaktur karena sumber kawat las didasarkan dari gulungan kawat. Ada juga gulungan kawat las MIG yang tidak memerlukan gas tambahan yang disebut Gasless Flux Cored MIG Wire.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current (A): 160 (Non-Stop)
    • Diameter (mm): 0.6-1.0 (Non-Stop)
    • Welding System: IGBT
    • Spool (kg): 5
  8. Showa Corp. Pump Motorized Lubrication (Pompa Oli)
    Mulai

    Rp9.999.900

    Showa Corp. Pump Motorized Lubrication (Pompa Oli)
    atribut:
    • Discharge Volume (cm³/stroke): 4.5 (at 50Hz); 5.5 (at 60Hz); 4.5 (at DC24V)
    • Outlet Port Size: 2 - Rc1/8 (Select 1 Port)
    • Container & Capacity (cm³): Cartridge 400
    • Operating Temperature Range (°C): -5- 40
    • Applicable grease: NLGI No.000-1
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Maximum Discharge Pressure (MPa): 12
    • Motor Power (V): 1Phase 200
  9. SPREW Extraction Tool
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

  10. Mpoin Tarpaulin Silver Blue (Terpal)
    45%
    Mulai

    Rp69.900

  11. SMC Air Cylinder ISO Standard 15552 C96 Series (Silinder Udara)
    Mulai

    Rp1.599.900

  12. Bishamon Rescue Slider
    Mulai

    Rp32.999.900

    Bishamon Rescue Slider
    atribut:
    • Material: Aluminium, Steel, Rubber, Synthetic Fibre
    • Set Contents: Exclusive stand, Storage cover
    • Width (mm): 527
    • Depth (mm): 794
    • Height (mm): 1312
    • Accessories: Exclusive standStorage Cover
Daftar Harga hydraulic equipment Terbaru October 2026
NACHI Hydraulic EquipmentRp339.900
NACHI High Pressure M35 Series Modular ValveRp2.599.900
LOVOL Rotate Standing Desk Telescopic for Bed (Meja Laptop Lipat)Rp389.900
MSA Fall Rescue & Descent EquipmentRp20.999.900
Tigers Polymer Tyflex Hose V-Type (Selang Udara Fleksibel)Rp7.899.900
TRIENS Air Hose Reel (Selang Gulung Otomatis / Selang Angin)Rp2.599.900
Endlessafe Rescue ToolRp4.499.900
3M DBI-SALA RollGliss Rescue PoleRp11.999.900
HOUSE BM Inside CutterRp1.399.900
LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)Rp5.199.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)